Disc mic de debitat PREMIUM*** extra îngust, ⌀ discurilor: 50mm

Cod articol: 563050 50
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    2,04 € / 1 buc.
  • de la 100 buc.
    1,71 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
6.166 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ discurilor (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Prescurtare pentru material abraziv: A
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1
  • Descrierea formei: drept
  • ⌀ găurii: 6
  • Unghi de aşezare recomandat: 90

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Prescurtare pentru material abraziv A
Specificaţie A60R-BFXA
Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
Descrierea formei drept
⌀ discurilor 50 mm
Lăţimea discului 1 mm
⌀ găurii 6 mm
Pentru grosimile materialelor 3 mm - 5 mm
Unghi de aşezare recomandat 90 grad
Optimizat pentru piesa de prelucrat Oţel
Maşină acţionată Polizoare unghiulare; Polizor drept,
Viteză periferică maximă 80 m/s
Turaţie maximă 30.500 min-1
Tip produs Disc de debitat

Identificare și clasificare

Cod articol 563050 50
EAN / GTIN 9003173239766
Număr producător 323976
Producător/responsabil Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Uni
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Disc de debitat extrem de subţire, pentru utilizare pe polizoarele drepte pneumatice sau electrice, ideal pentru locurile înguste. Se utilizează în combinaţie cu dornul de prindere Cod 563070.
Model uşor de utilizat la secţionare pentru o debitare rapidă, fără bavură.

Specificaţie:

A60R-BFXA.

Notă:

Grosimea discului trebuie să fie de minim 20% din grosimea materialului de secţionat.