• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Disc mic de debitat PREMIUM*** extra îngust, ⌀ discurilor: 63mm

Cod articol.: 563050 63
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    2,30 € / 1 buc.
  • de la 100 bucăți
    1,92 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
4.145 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ discurilor (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Kleintrennscheibe PREMIUM*** extra schmal
Cuprins 1 buc.
Formă Dreaptă
Diametru 63 mm
Lățime disc T 1 mm
Maşină acţionată Polizor drept
Diametrul găurii H 10 mm
Viteză periferică max. 80 m/s
Unghiul de poziționare recomandat min. 90 grad
Unghiul de poziționare recomandat max. 90 grad
Turaţie max. 24.300 min-1
Duritate R
Liant Rășină și rășină sintetică
Grosimea materialului min. 3 mm
Grosimea materialului max. 5 mm
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de debitat
Materiale abrazive corindon normal (A)
Dimensiunea boabelor (plasă) 60 mesh
Specificaţie A60R-BFXA
Recomandat pentru material Oţel superior
Grupă de materiale Metal
Conţinut de fier, sulf şi clor max. 0,1 %

Identificare și clasificare

Cod articol 563050 63
EAN / GTIN 9003172992693
Număr producător 299269
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Uni
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Disc de debitat extrem de subţire, pentru utilizare pe polizoarele drepte pneumatice sau electrice, ideal pentru locurile înguste. Se utilizează în combinaţie cu dornul de prindere Cod 563070.
Model uşor de utilizat la secţionare pentru o debitare rapidă, fără bavură.

Specificaţie:

A60R-BFXA.

Notă:

Grosimea discului trebuie să fie de minim 20% din grosimea materialului de secţionat.