RXMT 1607N IC830 Plăcuţe rotunde

Cod articol.: 5607245
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ROUNDMILL
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol 5607245
EAN / GTIN 7291075309300
Număr producător 5607245
L-Număr L23910 993

Descriere

Descriere:

Plăcuţe rotunde

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 7.95 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Grosimea plăcuţei (S): 7 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.3 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.08 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 8

Produse potrivite

Din aceeași serie "ROUNDMILL" Vedeţi-le pe toate