ER D16A32-2-C32-16 Freză cu plăcuță rotunde indexabile pentru frezarea profilurilor

Cod articol.: 3102515
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3102515
EAN / GTIN 7291075117974
Număr producător 3102515
L-Număr L23980 1417

Descriere

Descriere:

Freză cu plăcuță rotunde indexabile pentru frezarea profilurilor

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 24 mm
  • Conicitatea corpului (BHTA): 9.5 Grade
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Raza la colţ (RE): 8 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 16 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 16 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 32 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 2
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 8 mm
  • Tip frontal B
  • Lungimea capului (LH): 42 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): RCCW 1605
  • Lungime totală (OAL): 160 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 30 Grade
  • Tip de coadă rotund
  • Lungime utilă (LU): 66 mm