RXMT 1607N IC830 Kulaté břitové destičky

Artiklové číslo: 5607245
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série ROUNDMILL
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5607245
EAN / GTIN 7291075309300
Číslo výrobce 5607245
L-číslo L23910 993

Popis

Popis:

WSP pro frézování, tloušťka břitové destičky (s ) 7 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 7.95 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Tlouštka britové desticky (S) 7 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.3 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
  • Pocet rezných hran 8

Vhodné produkty

Ze stejné série "ROUNDMILL" Zobrazit všechny