ER D038A075-2-C.75-.38 Freze de capăt cu Plăcuţe rotunde pentru profilarea și frezarea colțurilor rotunde

Cod articol.: 3102045
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3102045
EAN / GTIN 7291075117790
Număr producător 3102045
L-Număr L23980 2393

Descriere

Descriere:

Freze de capăt cu Plăcuţe rotunde pentru profilarea și frezarea colțurilor rotunde

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 0.665″
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3/4″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 0.38″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 0.38″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 3/4″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 2
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.19″
  • Tip frontal: A
  • Lungimea capului (LH): 2-1/2″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): RXMT 32
  • Lungime totală (OAL): 6-1/2″
  • Tip de coadă: rotund