FR D064A080-06-27-16 Freze frontală pentru plăcuțe rotunde pentru frezarea profilurilor

Cod articol.: 3102609
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3102609
EAN / GTIN 7291075158922
Număr producător 3102609
L-Număr L23980 497

Descriere

Descriere:

Freze frontală pentru plăcuțe rotunde pentru frezarea profilurilor

Caracteristică:

  • Tipul arborelui B
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 27 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 64 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 80 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 80 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 6
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 8 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): RCCW 1605
  • Lungime totală (OAL): 50 mm