ER D17A25-3-C32-08 Freze cu Plăcuţe rotunde indexabile pentru frezarea profilurilor

Cod articol.: 3101795
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3101795
EAN / GTIN 7291075117967
Număr producător 3101795
L-Număr L23980 1202

Descriere

Descriere:

Freze cu Plăcuţe rotunde indexabile pentru frezarea profilurilor

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 22.5 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Raza la colţ (RE): 4 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 17 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 17 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 25 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 4 mm
  • Tip frontal A
  • Lungimea capului (LH): 60 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): RXCR 0802
  • Lungime totală (OAL): 160 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 5.4 Grade
  • Tip de coadă rotund