INOX tăietor de țevi min.D.3mm-35mm

Cod articol.: 56010410
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Recomandat pentru materiale tip ţeavă oţel superior
Lungimea totală 185 mm
Greutate totală 586 g
Serie ALARM
Număr role de ghidare, Cu role de ghidare 4
Tip produs dispozitive de tăiat ţevi
Execuție Cu role de ghidare

Identificare și clasificare

Cod articol 56010410
EAN / GTIN 4022668104100
Număr producător 56010410
L-Număr L60010 6911
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Tăietor de țevi ALARM pentru țevi INOX.
  • Corp robust fabricat din magneziu turnat sub presiune.
  • Cu lamă de debavurare integrată și roată de rezervă pe mâner.
  • Ghidaj telescopic cu 4 role pentru roata de tăiere.
  • Meșteșugul autentic nu lasă nimic la voia întâmplării - simbioza perfectă dintre abilitățile profesionale și instrumentele excelente generează rezultate inspirate. ALARM s-a angajat să respecte acest principiu încă din 1867.
Caracteristici:
  • Pentru țeavă INOX
  • Roată de rezervă pe mâner
  • Cu lamă de debavurare integrată
  • Ghidaj telescopic al roții de tăiere
  • Ghidaj cu 4 role
  • Corp din magneziu turnat sub presiune

Caracteristică:

  • Diametrul tubului min. (mm): 3 mm
  • Diametrul maxim al țevii (mm): 35 mm
  • Diametrul țevii min. (inch): 0.118 ″
  • Diametrul max. al țevii (inch): 0.197 ″
  • Concentrație: 2,5
  • Domeniu de aplicare: INOX
  • Lungime mm (L): 185 mm
  • Cod: 10410
  • Greutate: 586g