Arbore de curățare a țevilor cu diametrul interior de 10 mm

Cod articol.: 56013921
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Serie ALARM
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Acţionare Manivelă manuală
Recomandat pentru diametrul țevii inx. 50 mm
Recomandat pentru diametrul țevii max. 70 mm
Diametrul arborilor 10 mm
Lungime valuri 10 m
Materialul carcasei Oţel de îmbunătăţire
Tip produs Aparat de curăţat ţevi
Greutate 5,255 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 56013921
EAN / GTIN 4022668139218
Număr producător 56013921
L-Număr L60010 7034
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Meșteșugul autentic nu lasă nimic la voia întâmplării - simbioza perfectă dintre abilitățile profesionale și instrumentele excelente generează rezultate inspirate. ALARM s-a angajat să respecte acest principiu încă din 1867.
Caracteristici:
  • Arbore dublu stratificat complet cu manivelă și gheară
  • Arborele poate fi extins cu același diametru al arborelui
  • Pentru țevi de la 50 - 70 mm

Caracteristică:

  • Diametrul interior al tubului (mm): 10
  • L [m]: 10 m
  • Greutate: 5255g