CaraFin Bloc de lustruire diamantat elastic, 98×69×22 mm, Granulaţie: D151µm

Cod articol.: 557510 D151
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
238 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie (µm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bloc de polizat
Materiale abrazive Diamant (D)
Lungime 98 mm
Lăţime 69 mm
Înălţime 22 mm
Granulaţie 151
Grad de fineţe grosier
Nivel de şlefuire etapa de lustruire prealabilă
Grad de duritate Netratat
Compatibilitatea materialelor Toate metalele; metale neferoase
Serie CaraFin
Prescurtare pentru material abraziv D
Liant Poliuretan (PU)

Identificare și clasificare

Cod articol 557510 D151
EAN / GTIN 4045197888389
Număr producător 557510 D151
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
Carbură (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lăcuit
 
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

CaraFin Sculă de lustruire diamantată acoperită pe o parte cu monocristale de diamant. Granulele de diamant fixate conferă un randament mult mai bun în comparaţie cu granulele de diamant libere din pastele de şlefuit.
Debavurare, șlefuire fină.

Avantaj:

Lipsesc timpii auxiliari pentru pregătire şi curăţare, ca în cazul pastelor diamantate.
Din spumă poliuretanică elastică de înaltă calitate.

Aplicaţie:

Ideal pentru finisarea materialelor dure şi metalele neferoase. Adaptare optimă la geometria piesei.
Recomandat pentru lustruire umedă şi uscată.