CaraFin Disc de polizat diamantat, ⌀ 34 mm, Granulaţie: D20µm

Cod articol.: 567896 D20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
922 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie (µm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Materiale abrazive Diamant (D)
Diametru 34 mm
Granulaţie 20
Grad de fineţe fin
Nivel de şlefuire etapa de lustruire finală
Culoarea galben
Descrierea formei rotund
Serie CaraFin
Prescurtare pentru material abraziv D
Liant Poliuretan (PU)
Tip produs Disc de lustruire

Identificare și clasificare

Cod articol 567896 D20
EAN / GTIN 4062406135621
Număr producător 567896 D20
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lăcuit
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

CaraFin Spumă de polizat din material PU elastic acoperit cu granulaţie diamantată, cu prindere cu scai. Grad de duritate al spumei adaptat ideal nivelului de polizare. Granulele de diamant fixate conferă un randament mult mai bun în comparaţie cu granulele de diamant libere din pastele de lustruire.

Aplicaţie:

Flexibilitate maximă şi adaptare la contururi. Fără pastă de lustruit.

Adaptat pentru:

Disc-suport din PU Cod 567892 / 567893 şi AROS_B.

Notă:

Alte spume de polizat CaraFin găsiţi în catalog la grupa de produse nr. 55.