Diamantni polirni blok CaraFin elastični, 98 × 69 × 22 mm, Zrnatost: D151µm

Št. art.: 557510 D151
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
268 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost (µm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Kratica za brusno sredstvo: D

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija CaraFin
Mere 98 × 69 × 22 mm
Kratica za brusno sredstvo D
Dolžina 98 mm
Širina 69 mm
Višina 26 mm
Stopnja poliranja Predhodno poliranje
Vrsta izdelka Polirni blok

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 557510 D151
EAN/GTIN 4045197888389
Številka proizvajalca 557510 D151
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
Karbidna trdina
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Laki
 
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Diamantna polirna orodja CaraFin, enostransko obložena z monokristalnim diamantom. Vezana diamantna brusna zrna omogočajo bistveno večji izkoristek v primerjavi s prostimi diamantnimi brusnimi zrni v polirnih pastah.
Odstranjevanje zarobka, fino brušenje.

Prednosti:

Dodaten čas za pripravo in čiščenje kot pri diamantnih pastah ni potreben.
Iz kakovostne, elastične poliuretanske pene.

Uporaba:

Izredno primerna za najbolj fino obdelavo trdih materialov in barvnih kovin. Optimalna prilagoditev geometriji obdelovanca.
Primerno za mokro in suho poliranje.