CaraFin diamant-polijstblok elastisch, 98×69×22 mm, Korrelgrootte: D151µm

Artikelnummer: 557510 D151
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
253 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte (µm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Slijpmiddelaanduiding: D

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie CaraFin
Afmeting 98×69×22 mm
Slijpmiddelaanduiding D
Lengte 98 mm
Breedte 69 mm
Hoogte 26 mm
Polijstfase Voorpolitoerfase
Producttype Polijstblok

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 557510 D151
EAN/GTIN 4045197888389
Nummer fabrikant 557510 D151
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
Hardmetaal (HM)
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Lakken
 
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

CaraFin diamant-polijstgereedschap aan één zijde voorzien van monokristallijn diamant. De gebonden diamantkorrels bieden een aanzienlijk hoger gebruiksrendement dan losse diamantkorrels in polijstpasta’s.
Afbramen, fijn slijpen.

Voordeel:

Geen neventijden meer voor het prepareren en reinigen, zoals bij diamantpasta’s.
Van hoogwaardige, elastische polyurethaanschuimstof.

Toepassing:

Ideaal voor zeer fijne bewerking van harde materialen en zachte metalen. Optimale aanpassing aan de werkstukgeometrie.
Geschikt voor natte en droge politoer.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan