Set diamantat pentru şlefuire CaraFin 5 bucăţi, Tip: SET

Cod articol.: 557507 SET
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
539 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Agent de lustruit
Serie CaraFin
Număr de piese 5
Prescurtare pentru material abraziv D
Compatibilitatea materialelor Toate metalele
Materiale abrazive Diamant (D)
Nivel de şlefuire Lustruire cu luciu; etapa de lustruire; etapa de lustruire finală; etapa de lustruire prealabilă; etapă de lustruire cu luciu
Cuprins 5

Identificare și clasificare

Cod articol 557507 SET
EAN / GTIN 4062406112172
Număr producător 557507 SET
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Set de lustruire cu scule de lustruire diamantate noi. Granulaţia diamantată este densă şi fixată ferm fără liant pe corpul de bază flexibil. Astfel, cea mai mare parte a granulelor de şlefuire rămân libere. Acest lucru duce la un randament mult mai bun în comparaţie cu granulele de diamant libere din pastele de şlefuit.

Avantaj:

  • Rată mai mare de îndepărtare a materialului.
  • Suprafeţe de calitate mai bună.
  • Lipsesc timpii auxiliari pentru pregătire şi curăţare, ca în cazul pastelor diamantate.

Aplicaţie:

Recomandat pentru lustruire manuală cu acurateţe a suprafeţelor preşlefuite, indiferent de material. Adaptare optimă la geometria piesei.
  • Benzi de lustruire D151 - lustruire prealabilă
  • Benzi de lustruire D64 - lustruire
  • Benzi de lustruire D10 - lustruire finală
  • Lavetă de lustruit (medie) D3 - lustruire cu luciu
  • Lavetă de lustruit (moale) D1 - lustruire intensă

Livrare:

1× lavetă de lustruit (medie) 180 × 90mm, acoperită cu granule de diamant D3, consultaţi şi Cod art. 552790 D3
1× lavetă de lustruit (moale) 180 × 75mm, acoperită cu granule de diamant D1, consultaţi şi Cod art. 552785 D1
1× bandă de lustruire 80×40×3mm, acoperită cu granule de diamant D10, consultaţi şi Cod art. 557510 D10 (bloc) / 557521 D15 (benzi autocolante) / 529115 D15 (pile de polizat)
1× bandă de lustruire 80×40×3mm; acoperită cu granule de diamant D64, consultaţi şi Cod art. 557510 D64 (bloc) / 557521 D64 (benzi autocolante) / 529115 D64 (pilă de polizat)
1× bandă de lustruit 80×40×3mm; acoperită cu granule de diamant D151, consultaţi şi Cod art. 557510 D151 (bloc) / 529115 D126 (pile de polizat)