Set de 5 piese din disc de polizat CaraFin Diamant, ⌀ 22 mm, Granulaţie: D151µm

Cod articol.: 553980 D151
Setați prețul 5 bucăți (5,77 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
293 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie (µm) Setați prețul 5 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Materiale abrazive Diamant (D)
Diametru 22 mm
Granulaţie 151
Grad de fineţe grosier
Nivel de şlefuire etapa de lustruire prealabilă
Grad de duritate Netratat
Culoarea roz
Turație recomandată 2.000 min-1
Descrierea formei plat
Serie CaraFin
Prescurtare pentru material abraziv D
Număr de piese 5
Liant Galvanic
Tip produs Disc de lustruire

Identificare și clasificare

Cod articol 553980 D151
EAN / GTIN 4062406300043
Număr producător 553980 D151
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
Carbură (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lăcuit
 
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

CaraFin Sculă de lustruire diamantată acoperită pe o parte cu monocristale de diamant. Granulele de diamant fixate conferă un randament mult mai bun în comparaţie cu granulele de diamant libere din pastele de şlefuit.
Bază moale din PU pentru prelucrarea cu acurateţe.

Avantaj:

Nu mai este nevoie de timpi auxiliari pentru pregătire şi curăţare, ca în cazul pastelor diamantate. Adaptare optimă la contur.

Aplicaţie:

Lucrări de polizare cu flexibilitate maximă şi adaptarea la contur, fără paste de lustruit.
Recomandat ca ideal pentru utilizarea în combinaţie cu microsistemele de şlefuire Cod 078140 şi 078150. Turaţie recomandată 2000 min-1.