SLANR 2525M-15 TANG Bară de strunjire pentru plăcuţă LNMX cu prindere tangențială

Cod articol.: 3602114
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3602114
EAN / GTIN 7291075174205
Număr producător 3602114
L-Număr L23990 89

Descriere

Descriere:

Bară de strunjire pentru plăcuţă LNMX cu prindere tangențială

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungime funcţională (LF): 150 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 30 mm
  • Lungimea capului (LH): 25 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): LNMX 1506
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -6 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm