SLANR 24-15 Unelte cu blocare cu șuruburi TANG care transportă LNMX Plăcuţe cu prindere tangențială

Cod articol.: 3602262
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3602262
EAN / GTIN 7291075174441
Număr producător 3602262
L-Număr L23990 961

Descriere

Descriere:

te cu blocare cu șuruburi TANG care transportă LNMX Plăcuţe cu prindere tangențială

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Lungime funcţională (LF): 7″
  • Lățimea funcţională (WF): 1.7″
  • Lungimea capului (LH): 1.38″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): LNMX 15
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -6 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 1-1/2″
  • Lățimea cozii (B): 1-1/2″