SOMX 160512-DT IC908 Plăcuţă cu formator de așchii DT pentru burghie DR

Cod articol.: 5507527
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie DR-TWIST
Tip produs Placuță pentru găurire

Identificare și clasificare

Cod articol 5507527
EAN / GTIN 7291075205534
Număr producător 5507527
L-Număr L24160 90

Descriere

Descriere:

Plăcuţă cu formator de așchii DT pentru burghie DR

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 1.2 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 16 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 5.56 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "DR-TWIST" Vedeţi-le pe toate