Płytki wymienne z kształtką DT do wierteł DR

Nr art.: 5507527
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria DR-TWIST
Rodzaj produktu Wkładka skrawająca do wiercenia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5507527
EAN / GTIN 7291075205534
Numer producenta 5507527
Numer L L24160 90

Opis

Opis:

  • Płytki wiertarskie, promień naroża (RE): 1,2 mm, średnica wewnętrznego okręgu (IC): 16 mm, grubość płytki tnącej (S): 5,56 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 1,2 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 16 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 5,56 mm

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "DR-TWIST" Zobacz wszystkie