SOMT 160512-DT IC808 Plăcuță cu spărgător de așchii DT pentru burghie DR

Cod articol.: 5507878
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie DR-TWIST
Placă de tăiere grosime 5,56 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Tip produs Placuță pentru găurire

Identificare și clasificare

Cod articol 5507878
EAN / GTIN 7291075107340
Număr producător 5507878
L-Număr L24160 16

Descriere

Descriere:

Plăcuţă cu spărgător de așchii DT pentru burghie DR

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 1.2 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 16 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 5.56 mm