SOMT 110408-HD IC808 Plăcuță pentru burghie DR pentru prelucrarea oțelului carbon și a materialelor moi ale pieselor de prelucrat

Cod articol.: 3301629
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș HC
Categorie IC908
Serie DR-TWIST
Placă de tăiere grosime T 4,8 mm
Tip de fixare placă de tăiere M (cu gaură cil. de sus și strâns peste gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere SOMT
Denumire Inserție de tăiere SOMT 110408-HD
Direcţie de tăiere neutru
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Tip produs Placuță pentru găurire

Identificare și clasificare

Cod articol 3301629
EAN / GTIN 7291075327823
Număr producător 3301629
L-Număr L24160 40

Descriere

Descriere:

Plăcuţă pentru burghie DR pentru prelucrarea oțelului carbon și a materialelor moi ale pieselor de prelucrat

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 11.5 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.8 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "DR-TWIST" Vedeţi-le pe toate