SOMX 160512-DT IC908 Plaquitas para Brocas DR con Rompevirutas DT para Uso General

Número de artículo: 5507527
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie DR-TWIST
Tipo de producto Placa de corte para taladrado

Identificación y clasificación

Número de artículo 5507527
EAN / GTIN 7291075205534
Número del fabricante 5507527
Número L L24160 90

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para brocas, Radio de punta (RE) 1.2 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 16 mm, Espesor de la plaquita (S) 5.56 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 1.2 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 16 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 5.56 mm

Productos adecuados

De la misma serie "DR-TWIST" Ver todos