Clemă de lipit cu suspensie, înveliș din fibră de sticlă vulcanizată, lățime de prindere de până la 50 mm, cu adâncimea gâtului de 56 mm

Cod articol.: 516-155
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Typ Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip clemă Clemă cu arc
Deschidere max. a; b 50 mm
Descărcare max. 56 mm
Greutate totală 160 g
Serie 516
Denumirea producătorului Leimzwinge; Leimzwinge mit Federung
Material capac de protecție plastic
Tip produs Dispozitive de fixare
Deschidere min. a; b 0 mm
Material brațe de tensionare oțel
Material șină glisantă oțel
Modul de operare Cu două mâini
recomandat pentru lemn
Lățime suprafață de prindere 24 mm
Suprafață de prindere adâncă 14 mm
Suprafețe de prindere cu capac de protecție da
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 516-155
EAN / GTIN 4027474634797
Număr producător 516-155
L-Număr L80010 913
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Clemele de lipit din seria 516 sunt utilizate pentru fixarea mai multor piese de lucru în comerț, industrie și ateliere. Clemele de lipit sunt echipate cu un arc puternic și un înveliș din plăci de fibre vulcanizate pentru a asigura o fixare puternică și la îndemână.
  • Calitate ridicată datorită tablei de oțel perforată
  • Acoperirea din fibră vulcanizată protejează și izolează piesa de lucru

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Lățime totală [mm]: 87,5 mm
  • Lățime totală [inch]: 3 7/16
  • Sectorul: Vehicul comercial, industrie
  • Piese de schimb disponibile: nu
  • Lățime de prindere (min.) [mm]: 0 mm
  • Lățime de prindere (min.) [inch]: 0
  • Lățime de prindere (max.) [mm]: 50 mm
  • Lățime de prindere (max.) [inch]: 1 15/16
  • Lungime totală [mm]: 155 mm
  • Lungime totală [inch]: 6 1/8
  • Materialul mâner: Oţel pentru scule
  • Versiune cu o singură mână: nu
  • Cu protecție anti-alunecare: nu
  • Materialul fălcilor: Fontă maleabilă
  • Proiecție [mm]: 56 mm
  • Lungimea fălcilor [mm]: 14 mm
  • Lungimea fălcilor [inch]: 9/16
  • Lățimea fălcilor [mm]: 24 mm
  • Lățimea fălcilor [inch]: 15/16
  • Lățimea de strângere - proiecția clemei [mm]: 50 mm / 56 mm