• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Leimzwinge mit Federung, Vulkanfiberplattenbeschichtung, bis 50 mm Spannweite, mit 56 mm Ausladung Baureihe 516

Artikel-Nr.: 516-155
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ Zwinge Federzwinge
Spannweite max. a; b 50 mm
Ausladung max. 56 mm
Gewicht gesamt 160 g
Serie 516
Herstellerbezeichnung Leimzwinge; Leimzwinge mit Federung
Material Schutzkappe Kunststoff
Produktart Zwingen
Spannweite min. a; b 0 mm
Material Spannarme Stahl
Material Gleitschiene Stahl
Bedienungsart Zweihändig
geeignet für Holz
Breite Spannfläche 24 mm
Tiefe Spannfläche 14 mm
Spannflächen mit Schutzkappe ja
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 516-155
EAN / GTIN 4027474634797
Herstellernummer 516-155
L-Nummer L80010 913
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Leimzwingen der Baureihe 516 werden zum Festhalten mehrerer Werkstücke in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt. Die Leimzwingen sind mit einer starken Feder und Vulkanfiberplattenbeschichtung versehen, um ein kraftvolles und handliches Festhalten zu gewährleisten.
  • Hohe Qualität durch Stanzung aus Stahlblech
  • Beschichtung aus Vulkanfiber schont und isoliert das Werkstück

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 87,5 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 3 7/16
  • Branche: NFZ, Industrie
  • Ersatzteile erhältlich: Nein
  • Spannweite (min.) [mm]: 0 mm
  • Spannweite (min.) [inch]: 0
  • Spannweite (max.) [mm]: 50 mm
  • Spannweite (max.) [inch]: 1 15/16
  • Gesamtlänge [mm]: 155 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 6 1/8
  • Material Griff: Werkzeugstahl
  • Einhandausführung: Nein
  • Mit Rutschhemmung: Nein
  • Werkstoff der Backen: Temperguss
  • Ausladung [mm]: 56 mm
  • Länge der Backen [mm]: 14 mm
  • Länge der Backen [inch]: 9/16
  • Backenbreite [mm]: 24 mm
  • Backenbreite [inch]: 15/16
  • Spannweite - Ausladung Zwinge [mm]: 50 mm / 56 mm