Leimzwinge con resorte, revestimiento de vulcanita, hasta 50 mm alcance, con 56 mm proyección

Número de artículo: 516-155
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Typ Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de abrazadera Grampa de muelle
Abertura de sujeción máx. a; b 50 mm
Alcance máx. 56 mm
Peso total 160 g
Serie 516
Denominación del fabricante Leimzwinge; Leimzwinge mit Federung
Material tapa protectora plástico
Tipo de producto Sargentos
Abertura de sujeción mín. a; b 0 mm
Material brazos de sujeción acero
Material riel de deslizamiento acero
Modo de manejo Uso con dos manos
Aptitud para madera
Ancho de superficie de sujeción 24 mm
Superficie de apriete profunda 14 mm
Superficies de apriete con tapa protectora sí
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 516-155
EAN / GTIN 4027474634797
Número del fabricante 516-155
Número L L80010 913
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • Las mordazas de la serie 516 se utilizan para sujetar varias piezas de trabajo en la artesanía, la industria y el taller. Las mordazas están equipadas con un resorte fuerte y un recubrimiento de placas de fibra vulcanizada para garantizar una sujeción potente y manejable.
  • Alta calidad por estampado de chapa de acero
  • El revestimiento de fibra vulcanizada protege y aísla la pieza de trabajo.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 87,5 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 3 7/16
  • Piezas de repuesto disponibles: No
  • Envergadura (máx.) [mm]: 50 mm
  • Envergadura (máx.) [pulg.]: 1 15/16
  • Longitud total [mm]: 155 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 6 1/8
  • Material del mango.1: Acero para herramientas
  • Versión monomanual: No
  • Antideslizante: No
  • Material de las mordazas: Fundición maleable
  • Proyección [mm]: 56 mm
  • Longitud de la mordaza [mm]: 14 mm
  • Longitud de la mandíbula [pulgadas]: 9/16
  • Anchura de mandíbula [mm]: 24 mm
  • Anchura de mandíbula [pulgadas]: 15/16
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Envergadura - Saliente de la abrazadera [mm]: 50 mm / 56 mm