Serre-joint à colle avec ressort, revêtement en fibre vulcanisée, jusqu'à 50 mm capacité de serrage, avec 56 mm profondeur de serrage

Réf.: 516-155
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Typ Prix par 1 unité (TVA incluse)
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
Type de serre-joints Pinces à ressort
Capacité de serrage max. a; b 50 mm
Porte-à-faux max. 56 mm
Poids total 160 g
Série 516
Référence fabricant Leimzwinge; Leimzwinge mit Federung
Matériau capuchon de protection plastique
Type de produit serre-joints
Capacité de serrage min. a; b 0 mm
Matériau bras de serrage acier
Matériau rail coulissant acier
Mode de fonctionnement deux mains
Pour bois
Largeur méplat de serrage 24 mm
Surface de serrage profonde 14 mm
Surfaces de serrage avec capuchon de protection oui
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 516-155
EAN / GTIN 4027474634797
Réf. fabricant 516-155
Article hors catalogue L80010 913
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Les serre-joints à colle de la série 516 sont utilisés pour maintenir plusieurs pièces dans l'artisanat, l'industrie et l'atelier. Les serre-joints à colle sont dotés d'un ressort puissant et d'un revêtement en fibre vulcanisée pour garantir une fixation puissante et maniable.
  • Haute qualité grâce à l'estampage en tôle d'acier
  • Le revêtement en fibre vulcanisée protège et isole la pièce.

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 87,5 mm
  • Largeur totale [inch]: 3 7/16
  • Pièces de rechange disponibles: Non
  • Envergure (max.) [mm]: 50 mm
  • Envergure (max.) [inch]: 1 15/16
  • Longueur totale [mm]: 155 mm
  • Longueur totale [inch]: 6 1/8
  • Matériau de la poignée: Acier à outils
  • Version à une main: Non
  • Avec antidérapant: Non
  • Matériau des mâchoires: Fonte malléable
  • Portée [mm]: 56 mm
  • Longueur des mâchoires [mm]: 14 mm
  • Longueur des mâchoires [inch]: 9/16
  • Largeur des mâchoires [mm]: 24 mm
  • Largeur de mâchoire [pouce]: 15/16
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Portée - saillie de la pince [mm]: 50 mm / 56 mm