Microscop stereo cu stativ cu braţ rabatabil ESD, fără iluminat, Tip: M50

Cod articol: 491754 M50
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie M
Sistem optic Common Main Objective
Grosisment (× ori) 6,3 - 40
Zoom 5:1
⌀ câmpului vizual 5,75 mm - 36,5 mm
Ocular 10×/23B
Distanţă de lucru 89,6 mm
Lungime bază 260 mm
Lăţime bază 220 mm
Adâncimea de focalizare 13,7 mm
Tip produs Microscop stereo
caracteristică electrostatică EGB/ESD

Identificare și clasificare

Cod articol 491754 M50
EAN / GTIN 2050002078222
Producător/responsabil Leica Mikrosysteme Vertrieb GmbH, Ernst-Leitz-Straße 17-37, 35578 WETZLAR, Deutschland, www.leica-microsystems.com

Descriere

Execuţie:

  • Paletă modulară de produse ceea ce presupune şi adaptarea microscopului la aplicaţie.
  • Sistem optic Common Main Objective (CMO): Claritatea rămâne constantă la schimbarea grosismentului.
  • Design ergonomic.
  • Modelul cu stativul cu braţ rabatabil ESD evită distrugerile provocate de descărcările statice.
Schimbător de grosisment în cinci trepte: 6,3×; 10×; 16×; 25×; 40×.

Livrare:

Suport optic, tub binocular înclinat 45°, 2× ocular pentru suport optic, obiectiv acromat 1.0×, stativ, protecţie împotriva prafului (antistatică).
Stativ cu braţ rabatabil ESD.

Accesorii opţionale:

Iluminare cu LED Cod 491755 şi iluminare incidentă Cod 491777 Ref. BLI.

Notă:

Aveţi în vedere că imaginile produsului pot fi uşor diferite faţă de pachetul de livrare.