Iluminare incidentă, Tip: BLI

Cod articol.: 491777 BLI
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Corpuri de iluminat Modul LED
Corpuri de iluminat înlocuibile ???
Temperatură de culoare 6.000 K
Putere absorbită 10 W
Lungimea totală 220 mm
Lăţimea totală 170 mm
⌀ lămpii inelare 77 mm
Tip produs Unitate de iluminare pentru dispozitiv de măsurare

Identificare și clasificare

Cod articol 491777 BLI
EAN / GTIN 7630003583311
Număr producător LED3000 BLI
Producător/responsabil Leica Mikrosysteme Vertrieb GmbH, Ernst-Leitz-Straße 17-37, 35578 Wetzlar, Deutschland, www.leica-microsystems.com

Descriere

Execuţie:

Iluminare incidentă pentru echiparea ulterioară a microscoapelor.
  • Dimensiunea suprafeţei de lucru 170 mm × 220 mm.
  • ⌀ câmpului iluminat 77 mm.
  • Panou de comandă tactil intuitiv, uşor de utilizat.
  • Utilizare mobilă simplă pe plăcile de bază existente.
  • Se poate folosi şi fără plăci de bază ca iluminare incidentă independentă.

Livrare:

Inclusiv alimentator şi cablu de reţea.