Microscop stereo cu bază cu lumină incidentă, fără iluminat, Tip: M50

Cod articol.: 491753 M50
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie M
Zona de protecție ESD (EPA) da
Diametru min. câmp vizual 5,75 mm
Diametru max. câmp vizual 36,5 mm
Distanță de lucru min. 89,6 mm
Distanță de lucru max. 89,6 mm
Sistem optic Common Main Objective
Stativ Stativ tip coloană
Obiectiv Obiective acromatice
Obiectiv (× ori) min. 6,3
Obiectiv (× ori) max. 40
Zoom 5:1
Ocular 10×/23B
Lungime 301 mm
Lăţime 278 mm
Tip produs Microscop stereo

Identificare și clasificare

Cod articol 491753 M50
EAN / GTIN 7630003572254
Număr producător M-SERIE
Producător/responsabil Leica Mikrosysteme Vertrieb GmbH, Ernst-Leitz-Straße 17-37, 35578 Wetzlar, Deutschland, www.leica-microsystems.com

Descriere

Execuţie:

  • Paletă modulară de produse ceea ce presupune şi adaptarea microscopului la aplicaţie.
  • Sistem optic Common Main Objective (CMO): Claritatea rămâne constantă la schimbarea grosismentului.
  • Design ergonomic.
  • Modelul cu stativul cu braţ rabatabil ESD evită distrugerile provocate de descărcările statice.
Schimbător de grosisment în cinci trepte: 6,3×; 10×; 16×; 25×; 40×.

Livrare:

Suport optic, tub binocular înclinat 45°, 2× ocular pentru suport optic, obiectiv acromat 1.0×, stativ, protecţie împotriva prafului (antistatică).
Bază cu lumină incidentă, inclusiv inserţie pentru masă negru/alb.

Accesorii opţionale:

Iluminare cu LED Cod 491755 şi iluminare incidentă Cod 491777 Ref. BLI.

Notă:

Aveţi în vedere că imaginile produsului pot fi uşor diferite faţă de pachetul de livrare.
Sisteme de camere potrivite se livrează la cerere.