Lumină LED 3000, Tip: RL

Cod articol: 491755 RL
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Temperatură de culoare 5.600 K
Distanţă de lucru 65 mm - 150 mm
Tip produs Iluminat endoscop

Identificare și clasificare

Cod articol 491755 RL
EAN / GTIN 2050002078260
Producător/responsabil Leica Mikrosysteme Vertrieb GmbH, Ernst-Leitz-Straße 17-37, 35578 WETZLAR, Deutschland, www.leica-microsystems.com

Descriere

Execuţie:

Pentru obiectiv 58 mm.
Lampă inelară pentru iluminare puternică şi omogenă. Segmente comutabile prin intermediul câmpului de operare integrat.

Adaptat pentru:

Microscop stereo Cod 491753, 491754 şi serie S Cod 491785.

Livrare:

1 alimentator de reţea, incl. 2 m cablu de alimentare.
1 difuzer de mare putere.