Lampă-lupă cu LED Model ESD, ⌀ lentilei: 160mm

Cod articol: 491525 160
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ lentilei (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • caracteristică electrostatică: ESD

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

caracteristică electrostatică ESD
⌀ lentilei 153 mm
Grosisment (× ori) 1,9
⌀ cap 250 mm
Lungime braţ articulat A 500 mm
Lungime braţ articulat B 484 mm
Cursă maximă 1356 mm
Temperatură de culoare cca 4000 K
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Lanternă cu lupă

Identificare și clasificare

Cod articol 491525 160
EAN / GTIN 4013330014568
Număr producător 113585000-00766273
Producător/responsabil Herbert Waldmann GmbH & Co. KG, Peter-Henlein-Straße 5, 78056 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.waldmann.com

Descriere

Execuţie:

Lampă cu lupă cu design inovator pentru exigenţe maxime. Lentilă mare cu ⌀ 153 mm pentru o vedere fără deformare. Bare de iluminat deosebite (din aluminiu) mobile şi echilibrate, cu o rază de acţiune enormă. Tip constructiv închis pentru protecţia utilizatorilor şi a tehnicii integrate.
  • Lentilă de sticlă absolut rezistentă
  • Articulaţie a capului 3D pentru reglare şi fixare individuală.
  • Iluminare: 48 LED-uri de înaltă calitate, consum de energie de doar 16 W, luminozitate max. 7503 lx, dimabilă fără trepte. Caracteristica luminii este influenţată prin comutator în trei trepte. LED-uri cu durabilitate de până la 50.000 h.
  • Comutarea pe diferite segmente (Visualizer) permite crearea unor efecte de lumină de accentuare a structurii. Detectare foarte bună a culorilor şi un contrast vizual bun.
  • Recomandat pentru staţiile de lucru ESD datorită stratului de acoperire special.

Livrare:

Inclusiv cablu de alimentare 100 - 240 V, 50/60 Hz, acoperire a lentilei, flanşă de înşurubare, priză.

Accesorii opţionale:

Clemă de prindere pe masă 491670 Ref. ESD

Notă:

Sursa de lumină poate fi înlocuită de producător.