• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Metru pliant din lemn, galben, Lungime: 2m

Cod articol.: 466000 2
Preț per 1 buc. (2,37 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime (m) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, galben Galben semnal
Partea descrisă Glieder
Culoarea galben
Scalare milimetru
Gradaţie 1 mm
Unitate interval de măsurare milimetru
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 2.000 mm
Număr de segmente 10
Puterea segmentelor 3,3 mm
Lățimea segmentelor 16 mm
Material lemn de fag
Lungimea totală 2.000 mm
Lăţimea totală 16 mm
Înălţimea totală 3,3 mm
Clasa de precizie EG 3
Standard DIN 866
Cuprins o singură parte
Tip produs Metru pliant

Identificare și clasificare

Cod articol 466000 2
EAN / GTIN 4005069145125
Număr producător 01104
Producător/responsabil Stabila-Messgeräte Gustav Ullrich GmbH, Landauer Straße 45, 76855 Annweiler, Deutschland, www.stabila.com

Descriere

Execuţie:

Plăcuţe de articulaţie împrejmuitoare extrem de rezistente cu arcuri din oţel călit şi nituri mascate.
Vopsit complet în profunzime galben deschis.
Câte o gradaţie în mm sus şi jos. Gradaţie uşor lizibilă. Cifrele zecimale sunt roşii. Segmente din lemn de fag de înaltă calitate.