• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Medinė sulankstoma liniuotė, geltona, Ilgis: 2m

Prekės Nr.: 466000 2
Kaina už vieną 1 vnt. (2,45 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (m) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, geltona Signalinė geltona
Aprašyta dalis Glieder
Spalva geltona
Padalos milimetrinis
Padalos vertė 1 mm
Blokų matavimo diapazonas milimetrinis
Matavimo diapazonas min. 0 mm
Matavimo diapazonas maks. 2 000 mm
Dalių skaičius 10
Dalių stiprumas 3,3 mm
Dalių plotis 16 mm
Medžiaga buko mediena
Bendras ilgis 2 000 mm
Bendras plotis 16 mm
Bendras aukštis 3,3 mm
Tikslumo klasė EG 3
Standartas DIN 866
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis sulankstomas metras

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 466000 2
EAN / GTIN 4005069145125
Gamintojo numeris 01104
Gamintojas / atsakingas asmuo Stabila-Messgeräte Gustav Ullrich GmbH, Landauer Straße 45, 76855 Annweiler, Germany, www.stabila.com

Aprašymas

Modelis:

Uždaros, tvirtos plokštelės su grūdinto plieno spyruoklėmis ir paslėptomis kniedėmis.
Vientisos šviesiai geltonos spalvos, dažytas dviem sluoksniais.
Po vieną mm skalę viršuje ir apačioje. Gerai įskaitoma skalė. Dešimtainiai skaičiai, raudonos spalvos. Dalys iš aukštos kokybės buko medienos.