• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Leseni zložljiv meter, rumeni, Dolžina: 2m

Št. art.: 466000 2
Cena na 1 kos (2,45 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina (m) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barvni odtenek, rumena Signalno rumena
Opisan del Glieder
Barva rumena
Skala milimeter
Delitev 1 mm
Enota, merilno območje milimeter
Merilno območje min. 0 mm
Merilno območje maks. 2.000 mm
Number of sections 10
Debelina členov 3,3 mm
Širina členov 16 mm
Material bukov les
Skupna dolžina 2.000 mm
Celotna širina 16 mm
Celotna višina 3,3 mm
Razred točnosti EG 3
Standard DIN 866
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka zložljivi metri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 466000 2
EAN/GTIN 4005069145125
Številka proizvajalca 01104
Proizvajalec/odgovorna oseba Stabila-Messgeräte Gustav Ullrich GmbH, Landauer Straße 45, 76855 Annweiler, Deutschland, www.stabila.com

Opis

Version:

Enclosing high-strength jointed sections with hardened steel springs and concealed rivets.
Yellow dip painted throughout.
Graduations in mm at both bottom and top. Easy-to-read graduations. Decimal figures red. Sections of high quality beech wood.