Fa mérce, sárga, Hossz: 2m

Cikkszám: 466000 2
Ár / 1 Darab (2,28 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz (m) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szabvány: EG III
  • Alapanyag: Bükkfa

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány EG III
Elemek száma 10
Alapanyag Bükkfa
Hossz 2 m
Szélesség 16 mm
Vastagság 3,3 mm
Termék fajtája Mérce

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 466000 2
EAN / GTIN 4005069145125
Gyártó száma 01104
Gyártó/felelős személy Stabila-Messgeräte Gustav Ullrich GmbH, Landauer Straße 45, 76855 ANNWEILER, Deutschland, www.stabila.com

Leírás

Kivitel:

Körzáró, nagy szilárdságú csuklólapok edzett acélrugókkal és rejtett szegecsekkel.
Merítéssel végig világos sárgára festett.
Fent és lent mm-osztással. Jól leolvasható skálázás. Piros tizedes számok. Az elemek kiváló minőségű bükkfából készültek.