Metro plegable de madera amarilla, Longitud: 2m

Número de artículo: 466000 2
Precio por 1 Unidad (2,72 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (m) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Color amarillo
Graduación milímetros
División 1 mm
Unidad rango de medición milímetros
Capacidad de medición mín. 0 mm
Capacidad de medición máx. 2.000 mm
Número de secciones 10
Grosor de las secciones 3,3 mm
Anchura de las secciones 16 mm
Material madera de haya
Longitud total 2.000 mm
Clase de precisión EG 3
Tipo de producto Metro plegable

Identificación y clasificación

Número de artículo 466000 2
EAN / GTIN 4005069145125
Número del fabricante 01104
Fabricante/responsable Stabila-Messgeräte Gustav Ullrich GmbH, Landauer Straße 45, 76855 Annweiler, Deutschland, www.stabila.com

Descripción

Ejecución:

Articulaciones de acero duraderas con remaches cubiertos.
Barnizado continuo de color amarillo.
Graduación en mm abajo y arriba. Escala perfectamente legible. Números decimales en rojo. Secciones de haya de alta calidad.