{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Žlutá | Signální žlutá | |
| Popsaná část | Glieder | |
| Barva | Žlutá | |
| Stupnice | milimetr | |
| Dělení | 1 mm | |
| Jednotka rozsahu měření | milimetr | |
| Rozsah měření min. | 0 mm | |
| Rozsah měření max. | 2 000 mm | |
| Počet článků | 10 | |
| Tloušťka článku | 3,3 mm | |
| Šířka článku | 16 mm | |
| Materiál | bukové dřevo | |
| Celková délka | 2 000 mm | |
| Celková šířka | 16 mm | |
| Celková výška | 3,3 mm | |
| Třída přesnosti | EG 3 | |
| Norma | DIN 866 | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Skládací metr |
| Katalogové číslo | 466000 2 | |
| EAN / GTIN | 4005069145125 | |
| Číslo výrobce | 01104 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Stabila-Messgeräte Gustav Ullrich GmbH, Landauer Straße 45, 76855 Annweiler, Deutschland, www.stabila.com |