• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Coloană verticală digitală Digimar 2D 817CLT, Tip: 350

Cod articol.: 445375 350
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 22 nov. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 363,00 € /buc.
  • 402,00 € /buc.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu min. de aplicare 0 mm
Număr de acumulatoare incluse 1 buc.
Baterie înlocuibilă da
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 4,8 V
Domeniu max. de aplicare 520 mm
Serie Digimar 817 CLT
Denumirea producătorului Digimar 817CLT
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator; Alimentat de la reţea
Citire 0,0001 mm
Citire 0,0001 inchi
Interfaţă Interfaţă USB; MAHR i-wi-Funksystem
Acurateţe la repetare plan 0,5 µm
Acurateţe la repetare alezaj 1 µm
Forţă de măsurare 1 N
Incremente 0 mm; 0,001 mm; 0,001 mm; 0,005 mm; 0,01 mm
Poate fi calibrat da
Poate fi recalibrat da
Tip produs coloană verticală de măsurare
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 350 mm
Citire unitate milimetru; inch
Tehnică de măsurare digital
Eroare de toleranţă 0,003 mm
Eroare admisibilă (L = lungime de măsurare în mm) 1,8 + L / 600 µm
Abatere de la rectangularitate (frontal) ± 5 µm
Metodă de deplasare a saniei de măsurare Motorizat
Material vârf de măsurare carbură
Lungimea standului 255 mm
Lățime suport 278 mm
Certificat de verificare da
Caracteristici Funcţie ABS; Funcţie HOLD; Funcţie Preset (presetare); cu ajustare fină
Standard normă de fabricație
Înălţimea totală 688 mm
Greutate 22 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 445375 350
EAN / GTIN 4059192064655
Număr producător 4429600
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

Sistem de măsurare:
  • Precizie excepţională de măsurare şi fiabilitate datorită sistemului optic incremental de măsurare.
  • Sistem cu lagăr pneumatic, pentru deplasare uşoară, fără şocuri.
  • Proceduri simple de măsurare datorită săniilor de măsurare motorizate.
  • Acumulator reîncărcabil integrat care permite măsurători independente de reţea.
  • Compensare de temperatură prin senzorul intern pentru temperatură.

Unitate de operare și de afișare:
  • Ecran tactil mare şi clar, cu iluminare de fond.
  • Ghid de utilizare cu pictograme explicite, în mai multe limbi.
  • Posibilitate de setare de puncte zero suplimentare pe piesă.
  • Instrument suplimentar de măsurare cu interfaţă conectabilă Mahr-Connect.
  • Soluţie de perspectivă datorită posibilităţii de actualizare.
  • Comutare automată în stand-by (fără pierderea valorii de măsurare).

Funcţii:
  • Palpare jos resp. sus.
  • Lăţimea punţii resp. distanţe între caneluri, incl. centrul punţii şi centrul canelurii.
  • Diametrul găurii resp. diametrul axului, incl. centrul găurii şi centrul axului.
  • Punct de întoarcere găuri (sus resp. jos).
  • Punct de întoarcere ax (sus resp. jos).
  • Calculaţi distanţele resp. simetria.
  • Funcţii dinamice ale valorilor de măsurare.
  • Cap de măsurare a perpendicularităţii.
  • Cap de măsurare a rectiliniarităţii.
  • Programe de măsurare.
  • Procesare date de măsurare.
  • Imprimare directă pe imprimanta USB sau fără fir.
  • Protocol de măsurare în format PDF sau posibilitate de stocare ca fişier CSV.

În plus:
  • Butoane de măsurare rapidă și rotița cu degetul mare pentru mișcarea rapidă a saniei de măsurare și începerea ușoară a măsurătorii.
  • Funcție mod rapid.
  • Alte funcții: Măsurare în 2D, măsurarea conului, calcularea automată a distanței, setarea unui al treilea Punct zero, introducere de ajustări în conformitate cu ISO (de exemplu, H7).

Livrare:

Inclusiv element de operare şi de afişare. Suport cod 445410 ref. T6, palpator de măsurare cod 445420 ref. K6/51, bloc de reglare, cablu USB, capac de protecție, alimentator, acumulator Li-Ion şi instrucţiuni de operare.

Accesorii opţionale:

Set imprimantă fără fir cod 499017 tip PRINTER radioreceptor pentru iwi cod 498912 tip STICK (2 x necesare), set de palpatoare de măsurare cod 445400, cablu de conectare cod 498941 ref. DK-M1, element portant cod 445410, ref. TI, ceas comparator cod 434671.

Notă:

Păstrați ambalajul original pentru transportul în siguranță și recalibrarea coloanei verticale.