{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Domeniu min. de aplicare | 0 mm | |
| Număr de acumulatoare incluse | 1 buc. | |
| Baterie înlocuibilă | da | |
| Tip acumulator | Litiu-ion (Li-ion) | |
| Tensiunea acumulatorului | 4,8 V | |
| Domeniu max. de aplicare | 1.170 mm | |
| Serie | Digimar 817 CLT | |
| Denumirea producătorului | Digimar 817CLT | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu acumulator; Alimentat de la reţea | |
| Citire | 0,0001 mm | |
| Citire | 0,0001 inchi | |
| Interfaţă | Interfaţă USB; MAHR i-wi-Funksystem | |
| Acurateţe la repetare plan | 0,5 µm | |
| Acurateţe la repetare alezaj | 1 µm | |
| Forţă de măsurare | 1 N | |
| Incremente | 0 mm; 0,001 mm; 0,001 mm; 0,005 mm; 0,01 mm | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Poate fi recalibrat | da | |
| Tip produs | coloană verticală de măsurare | |
| Domeniu de măsurare min. | 0 mm | |
| Domeniu de măsurare max. | 1.000 mm | |
| Citire unitate | milimetru; inch | |
| Tehnică de măsurare | digital | |
| Eroare de toleranţă | 0,003 mm | |
| Eroare admisibilă (L = lungime de măsurare în mm) | 1,8 + L / 600 µm | |
| Abatere de la rectangularitate (frontal) ± | 10 µm | |
| Metodă de deplasare a saniei de măsurare | Motorizat | |
| Material vârf de măsurare | carbură | |
| Lungimea standului | 255 mm | |
| Lățime suport | 278 mm | |
| Certificat de verificare | da | |
| Caracteristici | Funcţie ABS; Funcţie HOLD; Funcţie Preset (presetare); cu ajustare fină | |
| Standard | normă de fabricație | |
| Înălţimea totală | 1.338 mm | |
| Greutate | 29 kg |
| Cod articol | 445375 1000 | |
| EAN / GTIN | 4059192064679 | |
| Număr producător | 4429602 | |
| Producător/responsabil | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |