Coloană verticală digitală Digimar 2D 817CLT, Tip: 350

Cod articol.: 445376 350
Reducere
8.013,40 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 31 dec. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 363,00 € /buc.
  • 335,00 € /buc.
  • 66,60 € /buc.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu min. de aplicare 0 mm; 170 mm
Tensiune nominală 4,8 V
Număr de acumulatoare incluse 1 buc.
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Domeniu max. de aplicare 520 mm
Serie Digimar 817CLT
Denumirea producătorului Digimar 817CLT
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator; Alimentat de la reţea
Interfaţă Interfaţă USB; MAHR i-wi-Funksystem
Acurateţe la repetare plan 0,5 µm
Acurateţe la repetare alezaj 1 µm
Forţă de măsurare 1 N
Incremente 0 mm; 0,001 mm; 0,001 mm; 0,005 mm; 0,01 mm
Poate fi calibrat da
Poate fi recalibrat da
Tip produs coloană verticală de măsurare
Domeniu de măsurare min. 350 mm
Citire unitate milimetru; inch
Tehnică de măsurare digital
Eroare admisibilă (L = lungime de măsurare în mm) 1,8 + L / 600 µm
Abatere de la rectangularitate (frontal) ± 5 µm
Metodă de deplasare a saniei de măsurare Motorizat
Lungimea standului 255 mm
Lățime suport 278 mm
Certificat de verificare da
Standard normă de fabricație
Înălţimea totală 688 mm
Greutate 28 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 445376 350
Număr producător 4429700
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

Sistem de măsurare:
  • Precizie excepţională de măsurare şi fiabilitate datorită sistemului optic incremental de măsurare.
  • Sistem cu lagăr pneumatic, pentru deplasare uşoară, fără şocuri.
  • Proceduri simple de măsurare datorită săniilor de măsurare motorizate.
  • Acumulator reîncărcabil integrat care permite măsurători independente de reţea.
  • Compensare de temperatură prin senzorul intern pentru temperatură.

Unitate de operare și de afișare:
  • Ecran tactil mare şi clar, cu iluminare de fond.
  • Ghid de utilizare cu pictograme explicite, în mai multe limbi.
  • Posibilitate de setare de puncte zero suplimentare pe piesă.
  • Instrument suplimentar de măsurare cu interfaţă conectabilă Mahr-Connect.
  • Soluţie de perspectivă datorită posibilităţii de actualizare.
  • Comutare automată în stand-by (fără pierderea valorii de măsurare).

Funcţii:
  • Palpare jos resp. sus.
  • Lăţimea punţii resp. distanţe între caneluri, incl. centrul punţii şi centrul canelurii.
  • Diametrul găurii resp. diametrul axului, incl. centrul găurii şi centrul axului.
  • Punct de întoarcere găuri (sus resp. jos).
  • Punct de întoarcere ax (sus resp. jos).
  • Calculaţi distanţele resp. simetria.
  • Funcţii dinamice ale valorilor de măsurare.
  • Cap de măsurare a perpendicularităţii.
  • Cap de măsurare a rectiliniarităţii.
  • Programe de măsurare.
  • Procesare date de măsurare.
  • Imprimare directă pe imprimanta USB sau fără fir.
  • Protocol de măsurare în format PDF sau posibilitate de stocare ca fişier CSV.

În plus:
  • Butoane de măsurare rapidă și rotița cu degetul mare pentru mișcarea rapidă a saniei de măsurare și începerea ușoară a măsurătorii.
  • Funcție mod rapid.
  • Alte funcții: Măsurare în 2D, măsurarea conului, calcularea automată a distanței, setarea unui al treilea Punct zero, introducere de ajustări în conformitate cu ISO (de exemplu, H7).

Livrare:

Inclusiv element de operare şi de afişare. Suport cod 445410 ref. T6, palpator de măsurare cod 445420 ref. K6/51, bloc de reglare, cablu USB, capac de protecție, alimentator, acumulator Li-Ion şi instrucţiuni de operare.

Accesorii opţionale:

Set imprimantă fără fir cod 499017 tip PRINTER radioreceptor pentru iwi cod 498912 tip STICK (2 x necesare), set de palpatoare de măsurare cod 445400, cablu de conectare cod 498941 ref. DK-M1, element portant cod 445410, ref. TI, ceas comparator cod 434671.

Notă:

Păstrați ambalajul original pentru transportul în siguranță și recalibrarea coloanei verticale.