Digitale 2D-hoogtemeter Digimar 817CLT, Type: 350

Artikelnummer: 445375 350
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 4,90 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen

  • € 321,60 / st.
  • € 348,48 / st.
  • € 63,94 / st.
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Aansluiting: Draadloos MAHR i-wi-systeem; USB-aansluiting
  • Testrapport: Testrapport van de producent

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Meetbereik 350 mm
Maximaal toepassingsgebied 0 mm - 520 mm
Toepassingsgebied met gedraaide meetinserthouder 170 mm - 520 mm
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Numerieke resolutie omschakelbaar 0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001 mm
Maximale afwijking (L = meetlengte in mm) 1,8 + L / 600 µm
Herhalingsnauwkeurigheid plat vlak 0,5 µm
Herhalingsnauwkeurigheid boring 1 µm
Haaksheidsafwijking (frontaal) 5 µm
Aansluiting Draadloos MAHR i-wi-systeem; USB-aansluiting
Energievoorziening Accuvoeding; Netvoeding
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Nikkel-metaalhydride
Nominale spanning 4,8 V
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 445430
Meetkracht 1,0 ± 0,2 N
Meettechniek Digitaal
Lengte voetoppervlak 255 mm
Breedte voetoppervlak 278 mm
Totale hoogte 688 mm
Gewicht 22 kg
Testrapport Testrapport van de producent
Producttype Hoogtemeter

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 445375 350
EAN/GTIN 4059192064655
Nummer fabrikant 4429600
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Uitvoering:

Meetsysteem:
  • Uitstekende meetnauwkeurigheid en betrouwbaarheid dankzij optisch incrementeel meetsysteem.
  • Luchtlagersysteem, voor gemakkelijk en schokvrij verschuiven.
  • Eenvoudige meetprocedures dankzij door motor aangedreven meetslede.
  • Geïntegreerde, oplaadbare accu voor meten zonder netvoeding.
  • Temperatuurcompensatie via interne temperatuursensor.

Bedienings- en afleesunit:
  • Groot en overzichtelijk touchdisplay met achtergrondverlichting.
  • Dialoog via zelfverklarende pictogrammen in diverse talen.
  • Extra mogelijkheid om nulpunten op het werkstuk in te stellen.
  • Extra meetgereedschap met Mahr-Connect-interface aansluitbaar.
  • Klaar voor de toekomst dankzij updatemogelijkheid.
  • Automatische stand-by-schakeling (zonder verlies van meetwaarden).

Functies:
  • Tastfunctie onder resp. boven.
  • Breedte verbindingsstuk resp. groefafstanden incl. midden van verbindingsstuk en groef.
  • Borings- resp. asdiameter incl. midden van boring resp. as.
  • Omkeerpunt boringen (boven resp. onder).
  • Omkeerpunt as (boven resp. onder).
  • Afstanden resp. symmetrie berekenen.
  • Dynamische meetfuncties.
  • Haaksheidsmeting.
  • Rechtheidsmeting.
  • Meetprogramma’s.
  • Meetgegevensverwerking.
  • Direct afdrukken op USB- of dDraadloze-printer.
  • Meetrapporten in PDF-formaat of mogelijkheid om op te slaan als CSV-bestand.

Extra:
  • Snelle meettasters en duimwiel voor snel bewegen van de meetslede en eenvoudig starten van de meting.
  • Quick-mode-functie.
  • Andere functies: Meten in 2D-modus, conusmeting, automatische afstandsberekening, instellen van een 3e nulpunt, invoer van passingen volgens ISO (bijv. “H7”).

Levering:

Inclusief bedienings- en afleeselement. Drager nr. 445410 gr. T6, meetinsert nr. 445420 gr. K6/51, instelblok, USB-kabel, beschermkap, netadapter, lithium-ion-accu en gebruiksaanwijzing.

Accessoires:

Draadloze printerset nr. 499017 gr. PRINTER, iwi radio-ontvanger nr. 498912 gr. STICK (2 x noodzakelijk), meettasterset nr. 445400, dataverbindingskabel nr. 498941 gr. DK-M1, drager nr. 445410 gr. TI, meetklok nr. 434671.

Tip:

Originele verpakking bewaren voor veilig transport en herkalibratie van de hoogtemeter.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan