{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Anvendelsesområde, min. | 0 mm | |
| Antal medfølgende akkuer | 1 stk. | |
| Udskifteligt batteri | ja | |
| Batteritype | litium-ion (Li-ion) | |
| Batterispænding | 4,8 V | |
| Anvendelsesområde, maks. | 520 mm | |
| Serie | Digimar 817 CLT | |
| Producentbetegnelse | Digimar 817CLT | |
| Energiforsyning | akkudrevet; med kabel | |
| Aflæsning | 0,0001 mm | |
| Aflæsning | 0,0001 tommer | |
| Grænseflade | MAHR i-wi-Funksystem; USB-interface | |
| Gentagelsesnøjagtighed niveau | 0,5 µm | |
| Gentagelsesnøjagtighed boring | 1 µm | |
| Målekraft | 1 N | |
| Tallenes trinværdi | 0 mm; 0,001 mm; 0,001 mm; 0,005 mm; 0,01 mm | |
| Kan kalibreres | ja | |
| Kan rekalibreres | ja | |
| produkttype | højdemåler | |
| Måleområde min. | 0 mm | |
| Måleområde maks. | 350 mm | |
| Aflæsning af enhed | millimeter; tommer | |
| Måleteknik | digital | |
| Fejlgrænse | 0,003 mm | |
| Fejlgrænse (L = målelængde i mm) | 1,8 + L / 600 µm | |
| Retvinkletheds-afvigelse (frontal) ± | 5 µm | |
| Metode til flytning af måleslæde | motoriseret | |
| Materiale, målespids | hårdmetal | |
| Længde, fod | 255 mm | |
| Bredde, fod | 278 mm | |
| Testrapport | ja | |
| Egenskaber | ABS-funktion; HOLD-funktion; med finindstilling; preset-funktion | |
| Standard | fabriksstandard | |
| Højde i alt | 688 mm | |
| Vægt | 22 kg |
| Artikelnummer | 445375 350 | |
| EAN/GTIN | 4059192064655 | |
| Producentnummer | 4429600 | |
| Producent/ansvarlig person | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |