Există o alternativă la acest produs

Coloană verticală digitală 2D HG1, Tip: 600

Cod articol.: 445356 600
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 422,00 € /buc.
  • 415,00 € /buc.
  • 66,60 € /buc.
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu min. de aplicare 0 mm
Tensiune nominală 4,8 V
Număr de acumulatoare incluse 1 buc.
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Domeniu max. de aplicare 770 mm
Clasă de protecție IP IP40
Serie HG1
Denumirea producătorului Digitales 2D-Höhenmessgerät HG1, Typ: 600
Zona EX nu
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator; Alimentat de la reţea
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Citire 0 mm; 0,001 mm; 0,001 mm; 0,005 mm; 0,01 mm
Interfaţă Interfaţă USB; MAHR i-wi-Funksystem
Acurateţe la repetare plan 0,5 µm
Acurateţe la repetare alezaj 1 µm
Forţă de măsurare 1 N
Incremente 0 mm; 0,001 mm; 0,001 mm; 0,005 mm; 0,01 mm
Poate fi calibrat da
Poate fi recalibrat da
Tip produs coloană verticală de măsurare
Domeniu de măsurare min. 600 mm
Citire unitate milimetru; inch
Tehnică de măsurare digital
Cu manometru nu
Eroare admisibilă (L = lungime de măsurare în mm) 1,8 + L / 600 µm
Abatere de la rectangularitate (frontal) ± 6 µm
Metodă de deplasare a saniei de măsurare Motorizat
Lungimea standului 255 mm
Lățime suport 278 mm
Certificat de verificare da
Standard normă de fabricație
Înălţimea totală 938 mm
Greutate 31 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 445356 600
EAN / GTIN 4069515053464
Număr producător 445356 600
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Sistem de măsurare:
  • Precizie excepţională de măsurare şi fiabilitate datorită sistemului optic incremental de măsurare.
  • Sistem cu lagăr pneumatic, pentru deplasare uşoară, fără şocuri.
  • Proceduri simple de măsurare datorită săniilor de măsurare motorizate.
  • Acumulator reîncărcabil integrat care permite măsurători independente de reţea.
  • Compensare de temperatură prin senzorul intern pentru temperatură.

Unitate de operare și de afișare:
  • Ecran tactil mare şi clar, cu iluminare de fond.
  • Ghid de utilizare cu pictograme explicite, în mai multe limbi.
  • Posibilitate de setare de puncte zero suplimentare pe piesă.
  • Instrument suplimentar de măsurare cu interfaţă conectabilă Mahr-Connect.
  • Soluţie de perspectivă datorită posibilităţii de actualizare.
  • Comutare automată în stand-by (fără pierderea valorii de măsurare).

Funcţii:
  • Palpare jos resp. sus.
  • Lăţimea punţii resp. distanţe între caneluri, incl. centrul punţii şi centrul canelurii.
  • Diametrul găurii resp. diametrul axului, incl. centrul găurii şi centrul axului.
  • Punct de întoarcere găuri (sus resp. jos).
  • Punct de întoarcere ax (sus resp. jos).
  • Calculaţi distanţele resp. simetria.
  • Funcţii dinamice ale valorilor de măsurare.
  • Cap de măsurare a perpendicularităţii.
  • Cap de măsurare a rectiliniarităţii.
  • Programe de măsurare.
  • Procesare date de măsurare.
  • Imprimare directă pe imprimanta USB sau fără fir.
  • Protocol de măsurare în format PDF sau posibilitate de stocare ca fişier CSV.

În plus:
  • Butoane de măsurare rapidă și rotița cu degetul mare pentru mișcarea rapidă a saniei de măsurare și începerea ușoară a măsurătorii.
  • Funcție mod rapid.
  • Alte funcții: Măsurare în 2D, măsurarea conului, calcularea automată a distanței, setarea unui al treilea Punct zero, introducere de ajustări în conformitate cu ISO (de exemplu, H7).

Livrare:

Inclusiv element de operare şi de afişare. Element portant cod 445410 T6, palpator de măsurare cod 445420 K6/51, bloc de reglare, cablu USB, capac de protecție, alimentator, acumulator Li-Ion cod 445433 BATTERY şi instrucţiuni de operare.

Accesorii opţionale:

Set imprimantă fără fir cod 499017 PRINTER radioreceptor pentru iwi cod 498912 STICK (2 x necesare), set de palpatoare de măsurare cod 445400, cablu de conectare cod 498941 DK-M1, element portant cod 445410 TI, ceas comparator cod 434671.

Notă:

Păstrați ambalajul original pentru transportul în siguranță și recalibrarea coloanei verticale.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Pentru uz industrial şi privat.
  • Pentru utilizare pe plăci de piatră dură fără mișcări de clasa 0 sau 1.
  • Folosiţi produsul numai conform datelor tehnice.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.
  • Protecție IP 40 împotriva corpurilor străine solide cu un diametru de 1,0 mm.

Utilizare necorespunzătoare
  • Evitaţi vibraţiile, mişcările smucite, zdruncinăturile şi lovirile.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • A nu se expune la căldură excesivă, la lumina directă a soarelui sau la flacără deschisă.
  • Deschideți carcasa la capacul bateriei numai pentru înlocuirea bateriei.
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.