Hay una alternativa para este artículo

Equipo digital de alturas 2D HG1, Tipo: 600

Número de artículo: 445356 600
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 493,74 € /piezas
  • 485,55 € /piezas
  • 77,92 € /piezas
a petición
En stock
14 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ámbito de aplicación mín. 0 mm
Tensión nominal 4,8 V
Cantidad de baterías contenidas 1 ud.
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Ámbito de aplicación máx. 770 mm
Clase de protección IP: IP40
Serie HG1
Denominación del fabricante Digitales 2D-Höhenmessgerät HG1, Typ: 600
área EX no
Suministro de energía Funcionamiento con batería; Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Lectura 0 mm; 0,001 mm; 0,001 mm; 0,005 mm; 0,01 mm
Interfaz Interfaz USB; MAHR i-wi-Funksystem
Precisión de repetición en el plano 0,5 µm
Precisión de repetición de perforación 1 µm
Fuerza de medición 1 N
Incremento numérico 0 mm; 0,001 mm; 0,001 mm; 0,005 mm; 0,01 mm
Calibrable sí
Recalibrable sí
Tipo de producto altímetro
Capacidad de medición mín. 600 mm
Unidad de lectura milímetros; pulg.
Metrología digital
Con reloj comparador no
Margen de error (L = longitud de medición en mm) 1,8 + L / 600 µm
Desviación de la perpendicularidad (frontal) ± 6 µm
Método de desplazamiento carro de medida Motorizado/a
Longitud columna soporte 255 mm
Anchura columna soporte 278 mm
Certificado de prueba sí
Norma norma de fábrica
Altura total 938 mm
Peso 31 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 445356 600
EAN / GTIN 4069515053464
Número del fabricante 445356 600
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Sistema de medición:
  • Precisión de medición y fiabilidad excelentes gracias al sistema de medición incremental óptico.
  • Sistema de cojinete neumático para un desplazamiento suave y sin sacudidas.
  • Procesos de medición sencillos por medio de carros de medida motorizados.
  • Batería integrada recargable para una medición independiente de la red.
  • Compensación de la temperatura por medio de sensor de temperatura interno.

Unidad de mando e indicadora:
  • Pantalla táctil grande y clara con luz de fondo.
  • El usuario se guía por medio de iconos intuitivos en varios idiomas.
  • Posibilidad de establecer puntos cero adicionalmente en la pieza de trabajo.
  • Instrumento de medición adicional con interfaz Mahr Connect.
  • Seguro de cara al futuro gracias a la posibilidad de actualización.
  • Conexión automática en el modo de espera (sin pérdida de valores de medición).

funciones:
  • Palpación inferior o superior.
  • Ancho del puente o distancias de ranura, incl. centro de puente y de ranura.
  • Diámetro de perforación o de los ejes, incl. centro de la perforación o de los ejes.
  • Punto de inversión perforaciones (superior o inferior).
  • Punto de inversión eje (superior o inferior).
  • Calcular las distancias o simetría.
  • Funciones de medición dinámicas.
  • Medición de rectangularidad.
  • Medición de rectitud.
  • Programas de medición.
  • Procesamiento de datos de medición.
  • Impresión directa en impresoras con USB o inalámbricas.
  • Protocolos de medición en formato PDF o posibilidad de guardarlos como archivo CSV.

Además:
  • Botones de medición rápida y ruedecilla selectora para un movimiento rápido del cabezal, así como un inicio fácil de la medición.
  • Función de modo rápido.
  • Otras funciones: Medición en modo 2D, medición de cono, cálculo automático de distancia, ajuste de un tercer Punto cero, entrada de ajustes según ISO (por ejemplo, “H7”).

Volumen de suministro:

Incluido elemento de mando e indicador. Soporte n.º 445410 T6, inserto de medición n.º 445420 K6/51, bloque de ajuste, cable USB, caperuza protectora, fuente de alimentación, batería de iones de litio n.º 445433 BATTERY y manual de instrucciones.

Partes opcionales:

Juego de impresora inalámbrica n.º 499017 PRINTER, radiorreceptor iwi n.º 498912 STICK (2 necesarios), juego de palpadores de medición n.º 445400, cable de conexión de datos n.º 498941 DK-M1, soporte n.º 445410 TI, reloj comparador n.º 434671.

Nota:

Conserve el embalaje original para garantizar un transporte seguro y la recalibración del altímetro.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Para el uso industrial y particular.
  • Para usar en placas de roca dura sin vibraciones de clase de calidad 0 o 1.
  • Utilizar siempre siguiendo las especificaciones técnicas.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.
  • Protegido contra cuerpos extraños sólidos con un diámetro de 1,0 mm según IP 40.

Utilización indebida
  • Evitar vibraciones, movimientos bruscos, sacudidas y golpes.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • Evitar la exposición al calor intenso, radiación solar directa o llamas abiertas.
  • Abrir la carcasa solo por la tapa de la batería para cambiarla.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.