{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Rozsah použití min. |
0 mm
|
|
| Jmenovité napětí |
4,8 V
|
|
| Počet obsažených akumulátorů |
1 ks
|
|
| Typ akumulátoru |
Lithium-iontová (Li-Ion)
|
|
| Rozsah použití max. |
770 mm
|
|
| Typ krytí IP |
IP40
|
|
| Řada |
HG1
|
|
| Označení výrobce |
Digitales 2D-Höhenmessgerät HG1, Typ: 600
|
|
| oblast EX |
ne
|
|
| Zásobování energií |
Provoz s akumulátorem; Síťový provoz
|
|
| Odečet |
0 mm; 0,001 mm; 0,001 mm; 0,005 mm; 0,01 mm
|
|
| Rozhraní |
MAHR i-wi-Funksystem; USB rozhraní
|
|
| Přesnost opakování – rovina |
0,5 µm
|
|
| Přesnost opakování – otvor |
1 µm
|
|
| Měřicí síla |
1 N
|
|
| Číselné hodnoty kroku |
0 mm; 0,001 mm; 0,001 mm; 0,005 mm; 0,01 mm
|
|
| Typ krytí/třída ochrany |
Stupeň krytí IP
|
|
| Lze kalibrovat |
ano
|
|
| Lze rekalibrovat |
ano
|
|
| Druh produktu |
výškoměr
|
|
| Rozsah měření min. |
600 mm
|
|
| Jednotka odečet |
milimetr; palce
|
|
| Měřicí technika |
digitální
|
|
| S číselníkovým úchylkoměrem |
ne
|
|
| Mez přesnosti (L = měřená délka v mm) |
1,8 + L / 600 µm
|
|
| Odchylka pravoúhlosti (čelně) ± |
6 µm
|
|
| Metoda pojezdu měřicího posuvu |
S motorem
|
|
| Délka stojanu |
255 mm
|
|
| Šířka stojanu |
278 mm
|
|
| Zkušební protokol |
ano
|
|
| Norma |
výrobní norma
|
|
| Výška celková |
938 mm
|
|
| Hmotnost |
31 kg
|
| Katalogové číslo | 445356 600 | |
| EAN / GTIN | 4069515053464 | |
| Číslo výrobce | 445356 600 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |