{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Plage d’utilisation min. | 0 mm | |
| Tension nominale | 4,8 V | |
| Nombre de batteries incluses | 1 pc. | |
| Type de batterie | lithium-ion (Li-ion) | |
| Plage d’utilisation max. | 770 mm | |
| Indice de protection IP | IP40 | |
| Série | HG1 | |
| Référence fabricant | Digitales 2D-Höhenmessgerät HG1, Typ: 600 | |
| Zone EX | non | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur batterie; fonctionnement sur secteur | |
| Indice de protection / Classe de protection | Degré de protection IP | |
| Lecture | 0 mm; 0,001 mm; 0,001 mm; 0,005 mm; 0,01 mm | |
| Interface | MAHR i-wi-Funksystem; interface USB | |
| Répétabilité (plan) | 0,5 µm | |
| Répétabilité (alésage) | 1 µm | |
| Force de mesure | 1 N | |
| Incréments numériques | 0 mm; 0,001 mm; 0,001 mm; 0,005 mm; 0,01 mm | |
| Etalonnable | oui | |
| Réétalonnable | oui | |
| type de produit | colonne de mesure | |
| Plage de mesure min | 600 mm | |
| Unité de lecture | millimètre; pouce | |
| Métrologie | mode numérique | |
| Avec comparateur | non | |
| Erreur admissible (L = longueur de mesure en mm) | 1,8 + L / 600 µm | |
| Ecart de perpendicularité (frontal) ± | 6 µm | |
| Méthode de déplacement chariot de mesure | avec moteur | |
| Longueur socle | 255 mm | |
| Largeur socle | 278 mm | |
| Certificat d’étalonnage | oui | |
| Norme | norme usine | |
| Hauteur totale | 938 mm | |
| Poids | 31 kg |
| Référence article | 445356 600 | |
| EAN / GTIN | 4069515053464 | |
| Réf. fabricant | 445356 600 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |