Suport magnetic, Tip: 1

Cod articol: 440620 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1.725 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Execuţie Magnet cu comutaţie
Forţă de atracţie 1.000 N
Racord filetat M8
Amplasare racord filetat lateral
Lungime 75 mm
Lăţime 56 mm
Înălţime 58 mm
Tip produs Picior magnetic

Identificare și clasificare

Cod articol 440620 1
EAN / GTIN 4045197889577
Număr producător 440620 1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Suport magnetic cu talpă prismatică şi perete posterior. Magnet puternic cu comutator rotativ ergonomic. Carcasă din plastic a suportului magnetic cu protecţie sporită la impact şi izolare termică.