• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Base magnétique, Type: 1

Réf.: 440620 1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution Aimant de commutation
Force d'attraction 1 000 N
Raccord fileté M8
Positionnement du raccord fileté Sur le côté
Longueur 75 mm
Largeur 56 mm
Hauteur 58 mm
Type de produit Pieds magnétiques

Identification et classification

Référence article 440620 1
EAN / GTIN 4045197889577
Réf. fabricant 440620 1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Base magnétique avec semelle prismatique et paroi arrière. Aimant puissant avec bouton rotatif ergonomique. Gaine plastique au toucher agréable recouvrant la base magnétique pour une meilleure protection contre les chocs et isolation thermique.