Stativ de măsurare mecanic (cu bază magnetică), Cursă maximă: 290mm

Cod articol.: 441600 290
Reducere
204,82 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 3 ian. 2027
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
157 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Cursă maximă (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, negru Negru intens
Nuanță, albastru Albastru noapte
Culoarea albastru; negru
Brațele se pot mișca liber da
Numărul de brațe articulate 2
Lungime braţ articulat 1 L1 130 mm
Lungime braţ articulat 2 L2 110 mm
Racord Tijă de prindere; filet
Dimensiune filet conectare, filet M8
Pentru ceasuri comparatoare cu ⌀ cozii 6 mm; 8 mm
Conector de aliniere, filet Median
Conector de aliniere, Tijă de prindere Lateral
Picior magnetic da
Forţă de atracţie 1.000 N
Rază de acţiune 290 mm
Material Oţel
Generare forță de strângere mecanic
Tip trepied Braţ articulat 3D
Tip produs Stativ de măsurare

Identificare și clasificare

Cod articol 441600 290
EAN / GTIN 4062406735142
Număr producător 441600 290
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Stativ de măsurare mecanic cu blocare centrală - toate articulaţiile sunt blocate rigid de la butonul rotativ central. Forţa de blocare poate fi reglată continuu. Roată de mână mare şi cauciucată (⌀ cca 45 mm resp. 55 mm), pentru strângere uşoară şi slăbirea blocării. Suportul ceasului comparator se roteşte cu 360° la braţul articulat, este rabatabil cu 180° şi se recomandă pentru ceasurile comparatoare cu tijă cu ⌀ de 6 şi 8 mm sau prismă. Filet de conectare pentru picior magnetic M8, filet de conectare braţ articulat sus M6.
Stativ inclusiv picior magnetic şi comutator rotativ ergonomic. Magnet de mare putere din ferită, cu suprafaţă de reazem rectificată în partea din spate şi cu partea de jos a prismei rectificată pentru montarea pe arbori şi pe corpuri cilindrice. Capsulă din plastic cu prindere confortabilă a piciorului magnetic cu protecţie la impact şi izolare termică.

Livrare:

Stativ de măsurare, inclusiv picior magnetic cod 440620 1.

Accesorii opţionale:

Suport pentru stativ de măsurare Cod 442100 şi 442104.